Startseite

OEC SRL - OECN0CM0052S COLLARE TIPO C-CU 10 D 10 MATR 278146 CL

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0CM0052S COLLARE TIPO C-CU 10 D 10 MATR 278146 CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072061954

Artikelnummer

OECN0CM0052S

Herstellernummer

N0CM0052S

Hersteller

OEC

Collari per cavo cordato autoportante Materiale: acciaio Fe 37B zincato a caldo (Norme CEI 7-6); Parte a contatto con il cavo deve essere di materiale isolante di colore grigio spessore 2mm. Carico di scorrimento del fascio di cavi serrato nel collare: 5kg Riferimento Tabella ENEL DS3320/4 ed.1 Adatto per cavi cordati tipo 4 x 10 Cu 2 x 10 Cu Diametro max (mm) 20 Carico di rottura (mm) 10