Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7425300 OKA RK 200 15 CASSETTA LIVELLABILE - 7425300

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7425300 OKA RK 200 15 CASSETTA LIVELLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - quadratisch

  • Bodenpflege - nass

  • Geeignet für - Unterflurkanal estrichbündig offen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kassettenhöhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195245513

Artikelnummer

OBO7425300

Herstellernummer

7425300

Hersteller

OBO

Ausführung:

quadratisch

Bodenpflege:

nass

Geeignet für:

Unterflurkanal estrichbündig offen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kassettenhöhe:

15 mm

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

nein

Cassetta di ispezione con telaio per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7425300 - OKA RK 200 15 CASSETTA 400X200X15 A2