Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7424060 OKAG20040240R CANALE FILOPAVIMENTO - 7424060

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7424060 OKAG20040240R CANALE FILOPAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Montageöffnung - ohne

  • Länge - 2400 mm

  • Bodenpflege - nass

  • Min. Estrichhöhe - 40 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195243229

Artikelnummer

OBO7424060

Herstellernummer

7424060

Hersteller

OBO

Breite:

200 mm

Montageöffnung:

ohne

Länge:

2400 mm

Bodenpflege:

nass

Min. Estrichhöhe:

40 mm

Nivellierbereich:

40...240 mm

Deckelbefestigung rastend:

ja

Abdeckung Montageöffnung:

nein

Mit Trennwand:

nein

Trennwandbefestigung:

sonstige

Bodenwanne:

nein

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:

sonstige

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Materialstärke Deckel:

4 mm

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:

ja

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424060 - OKA-G20040240R CANALE FILO PAVIMENTO