Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7410056 UZD 165220 350-3 SCATOLA MASSETTO - 7410056

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7410056 UZD 165220 350-3 SCATOLA MASSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 350 mm

  • Min. Estrichhöhe - 165 mm

  • Nivellierbereich - 165...220 mm

  • Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - ja

  • Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195431695

Artikelnummer

OBO7410056

Herstellernummer

7410056

Hersteller

OBO

Nenngröße:

350 mm

Min. Estrichhöhe:

165 mm

Nivellierbereich:

165...220 mm

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:

ja

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:

nein

Kanalhöhe:

28...28 mm

Kanalbreite:

190...350 mm

Einbauöffnung für Aufflurtank:

nein

Einbauöffnung für Einbaueinheit:

quadratisch

Werkstoff der Seitenwand:

Stahl

Geeignet für Dichtungseinbau:

ja

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:

ja

Bodenblech:

ja

Scatola porta apparecchi per installazione sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7410056 - UZD 165220 350-3 SCATOLA MASSETTO