Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7410043 UZD 115170 250-3 SCATOLA MASSETTO - 7410043

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7410043 UZD 115170 250-3 SCATOLA MASSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 250 mm

  • Kanalhöhe - 28...28 mm

  • Nivellierbereich - 115...170 mm

  • Min. Estrichhöhe - 115 mm

  • Kanalbreite - 190...250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195431640

Artikelnummer

OBO7410043

Herstellernummer

7410043

Hersteller

OBO

Nenngröße:

250 mm

Kanalhöhe:

28...28 mm

Nivellierbereich:

115...170 mm

Min. Estrichhöhe:

115 mm

Kanalbreite:

190...250 mm

Einbauöffnung für Einbaueinheit:

quadratisch

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:

ja

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:

nein

Einbauöffnung für Aufflurtank:

nein

Werkstoff der Seitenwand:

Stahl

Geeignet für Dichtungseinbau:

ja

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:

ja

Bodenblech:

ja

Scatola porta apparecchi per installazione sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7410043 - UZD 115170 250-3 SCATOLA MASSETTO