OBO BETTERMANN - OBO7410034 UZD 350-3 SCATOLA MASSETTO - 7410034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 350 mm
Min. Estrichhöhe - 70 mm
Nivellierbereich - 70...125 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195431633
Artikelnummer
OBO7410034
Herstellernummer
7410034
Hersteller
OBO
Nenngröße:
350 mm
Min. Estrichhöhe:
70 mm
Nivellierbereich:
70...125 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalhöhe:
28...28 mm
Kanalbreite:
190...350 mm
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
quadratisch
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Geeignet für Dichtungseinbau:
ja
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
ja
Bodenblech:
ja


