Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7409406 RKF3 V2 20 CASSETTA TELAIO - 7409406

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7409406 RKF3 V2 20 CASSETTA TELAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - quadratisch

  • Bodenpflege - nass

  • Geeignet für - Unterflurdosenaufbau

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kassettenhöhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195869283

Artikelnummer

OBO7409406

Herstellernummer

7409406

Hersteller

OBO

Ausführung:

quadratisch

Bodenpflege:

nass

Geeignet für:

Unterflurdosenaufbau

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kassettenhöhe:

20 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

18 mm

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

Tubus

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

nein

Cassetta di ispezione con telaio per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7409406 - RKF3 V2 20 CASSETTA TELAIO