Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7409404 RKF3 V2 15 CASSETTA TELAIO - 7409404

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7409404 RKF3 V2 15 CASSETTA TELAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kassettenhöhe - 15 mm

  • Bodenpflege - nass

  • Ausführung - quadratisch

  • Geeignet für - Unterflurdosenaufbau

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195869276

Artikelnummer

OBO7409404

Herstellernummer

7409404

Hersteller

OBO

Kassettenhöhe:

15 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Geeignet für:

Unterflurdosenaufbau

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

Tubus

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

nein

Cassetta di ispezione con telaio per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7409404 - RKF3 V2 15 CASSETTA TELAIO