Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7409240 RKSN2 UZD3 9VS25 CASSETTA LIVELLABILE - 7409240

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7409240 RKSN2 UZD3 9VS25 CASSETTA LIVELLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kassettenhöhe - 95 mm

  • Min. Einbautiefe - 95 mm

  • Tiefe der Bodenbelagaussparung - 25 mm

  • Bodenpflege - trocken

  • Ausführung - quadratisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195867333

Artikelnummer

OBO7409240

Herstellernummer

7409240

Hersteller

OBO

Kassettenhöhe:

95 mm

Min. Einbautiefe:

95 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

25 mm

Bodenpflege:

trocken

Ausführung:

quadratisch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

schwenkbar

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

ja

Länge Einbaumaß:

244 mm

Breite Einbaumaß:

244 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

12

Anzahl der Gerätebecher:

3

Cassetta livellabile per montaggio su canali sottopavimento o pavimenti flottanti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7409240 - RKSN2 UZD3 9VS25 CASSETTA LIVELLABILE