OBO BETTERMANN - OBO7408838 MT R2 1-1 SUPPORTO MONTAGGIO GES R2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
RAL-Nummer - 9011
Farbe - schwarz
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4012196488339
Artikelnummer
OBO7408838
Herstellernummer
7408838
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
rund
RAL-Nummer:
9011
Farbe:
schwarz
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Einbautiefe:
85 mm
Einbaudurchmesser:
122 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Geeignet für Nasspflege:
nein
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Außendurchmesser:
131 mm