OBO BETTERMANN - OBO7407655 MS3 3UT4 KIT CASSETTA TELAIO - 7407655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 12
Länge - 247 mm
Breite - 250 mm
Ausführung - Trägerform
Anzahl der Zugentlastungen - 6
Packung
1 ST
EAN
4012196552979
Artikelnummer
OBO7407655
Herstellernummer
7407655
Hersteller
OBO
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Länge:
247 mm
Breite:
250 mm
Ausführung:
Trägerform
Anzahl der Zugentlastungen:
6
Werkstoff:
Metall
Set di montaggio per UZD 350 e cassette telaio 350, completa di n.3 supporti universali UT4


