OBO BETTERMANN - OBO7406550 RKS 2V2 15 CASSETTA TELAIO - 7406550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 250 mm
Kassettenhöhe - 15 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 13 mm
Bodenpflege - trocken
Ausführung - quadratisch
Packung
1 ST
EAN
4012195108795
Artikelnummer
OBO7406550
Herstellernummer
7406550
Hersteller
OBO
Nenngröße:
250 mm
Kassettenhöhe:
15 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
13 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Werkstoff des Leitungsauslasses:
rostfreier Stahl
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Anzahl der Gerätebecher:
3


