OBO BETTERMANN - OBO7406534 RKS V3 25 CASSETTA TELAIO - 7406534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 350 mm
Ausführung - quadratisch
Bodenpflege - trocken
Geeignet für - Unterflurdosenaufbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195108757
Artikelnummer
OBO7406534
Herstellernummer
7406534
Hersteller
OBO
Nenngröße:
350 mm
Ausführung:
quadratisch
Bodenpflege:
trocken
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kassettenhöhe:
25 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
23 mm
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Werkstoff des Leitungsauslasses:
rostfreier Stahl
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Anzahl der Gerätebecher:
0


