Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7406004 RK V2 15 CASSETTA TELAIO - 7406004

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7406004 RK V2 15 CASSETTA TELAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 250 mm

  • Kassettenhöhe - 15 mm

  • Tiefe der Bodenbelagaussparung - 13 mm

  • Bodenpflege - nass

  • Ausführung - quadratisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195106265

Artikelnummer

OBO7406004

Herstellernummer

7406004

Hersteller

OBO

Nenngröße:

250 mm

Kassettenhöhe:

15 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

13 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Geeignet für:

Unterflurdosenaufbau

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Farbe Leitungsauslass:

sonstige

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

nein

Anzahl der einbaubaren Geräte:

0

Anzahl der Gerätebecher:

0

Cassetta telaio cieco 282x282x15, V2A, 1.4301