OBO BETTERMANN - OBO7406000 RK V2 10 CASSETTA TELAIO - 7406000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 250 mm
Kassettenhöhe - 10 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 8 mm
Bodenpflege - nass
Ausführung - quadratisch
Packung
1 ST
EAN
4012195106258
Artikelnummer
OBO7406000
Herstellernummer
7406000
Hersteller
OBO
Nenngröße:
250 mm
Kassettenhöhe:
10 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
8 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Farbe Leitungsauslass:
sonstige
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Anzahl der Gerätebecher:
0


