OBO BETTERMANN - OBO7405146 GES4-2U10T 9011 TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - quadratisch
RAL-Nummer - 9011
Farbe - schwarz
Anzahl der Gerätebecher - 2
Mit Bodenbelagaussparung - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195890676
Artikelnummer
OBO7405146
Herstellernummer
7405146
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
quadratisch
RAL-Nummer:
9011
Farbe:
schwarz
Anzahl der Gerätebecher:
2
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Einbautiefe:
73 mm
Breite Einbaumaß:
201 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Länge Einbaumaß:
201 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
10 mm
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja