OBO BETTERMANN - OBO7205714 TPE 35 MORSETTO PE - 7205714
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 2.5...2.5 mm
Geeignet für - sonstige
Sammelschienenbreite - 6...6 mm
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 140 A
Packung
5 ST
EAN
4012197272517
Artikelnummer
OBO7205714
Herstellernummer
7205714
Hersteller
OBO
Sammelschienendicke:
2.5...2.5 mm
Geeignet für:
sonstige
Sammelschienenbreite:
6...6 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
140 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
12.5 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


