Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7205709 TPE 04 MORSETTO PE - 7205709

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7205709 TPE 04 MORSETTO PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 2.5...2.5 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 6...6 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 140 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4012197272463

Artikelnummer

OBO7205709

Herstellernummer

7205709

Hersteller

OBO

Sammelschienendicke:

2.5...2.5 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

6...6 mm

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

140 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

7 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto conduttore di protezione per il completamento del FireBox serie T con identificazione verde-gialla.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie