OBO BETTERMANN - OBO7203160 FSB-WB FASCIA ANTINCENDIO - 7203160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Brandschutzbandage
Inhalt - 22 kg
Länge - 20 m
Lieferform - Rolle
Breite - 1.1 m
Packung
1 ST
EAN
4012195706434
Artikelnummer
OBO7203160
Herstellernummer
7203160
Hersteller
OBO
Ausführung:
Brandschutzbandage
Inhalt:
22 kg
Länge:
20 m
Lieferform:
Rolle
Breite:
1.1 m
banda di protezione per aree umide e esterne 1100x20000


