Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7203106 MBS 061 CLIP BLOCCA COPERCHIO - 7203106

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7203106 MBS 061 CLIP BLOCCA COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 610 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195693376

Artikelnummer

OBO7203106

Herstellernummer

7203106

Hersteller

OBO

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

610 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Fascetta ferma coperchio 7x610, V2A, 1.4301