Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202297 PSX-P60 LASTRA FIBRA MINERALE - 7202297

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202297 PSX-P60 LASTRA FIBRA MINERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattenschott

  • Form - viereckig

  • Außenhöhe - 60 mm

  • Außenbreite - 600 mm

  • Plattenstärke/Produktlänge - 1000 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

4012196649594

Artikelnummer

OBO7202297

Herstellernummer

7202297

Hersteller

OBO

Ausführung:

Plattenschott

Form:

viereckig

Außenhöhe:

60 mm

Außenbreite:

600 mm

Plattenstärke/Produktlänge:

1000 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Lastra in fibra minerale prerivestita con rivestimento per ablazione PYROCOAT® ASX come base per il sistema di paratie morbide PYROPLATE® Fibre. Lastra di 50 mm per l'isolamento secondo l'omologazione tedesca, lastra di 60 mm per l'isolamento secondo l'omologazione europea. Utilizzo in ambiente interno.