Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202213 TCX-225 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202213 TCX-225 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Rohraußendurchmesser - 225...227 mm

  • Material Manschette - sonstige

  • Breite Manschette - 328 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196086924

Artikelnummer

OBO7202213

Herstellernummer

7202213

Hersteller

OBO

Form:

rund

Rohraußendurchmesser:

225...227 mm

Material Manschette:

sonstige

Breite Manschette:

328 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Manschettenverschluss:

Steck

Länge der Manschette:

328 mm

Höhe der Manschette:

51.5 mm

Collare antincendio per tubi. Gli inserti antincendio montati nella struttura in lamiera di acciaio, in caso di incendio premono i tubi soggetti all'incendio con una pressione di espansione elevata. Utilizzo in ambiente interno. Fissaggio con tassellio aste filettate M8.