Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138938 DFKM 400 FS COPERCHIO, INCROCIO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138938 DFKM 400 FS COPERCHIO, INCROCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195931294

Artikelnummer

OBO7138938

Herstellernummer

7138938

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

Drehriegel

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Coperchio per derivazione a croce con bussole girevoli premontate.