Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138796 DFTM 300 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T - 7138796

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138796 DFTM 300 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195930914

Artikelnummer

OBO7138796

Herstellernummer

7138796

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio per derivazione a T per RTM 300 B=300mm, St, FS