Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138790 DFTM 100 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T - 7138790

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138790 DFTM 100 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195930884

Artikelnummer

OBO7138790

Herstellernummer

7138790

Hersteller

OBO

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio per derivazione a T per RTM 100 B=100mm, St, FS