Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138648 DFAAM 400 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERAL - 7138648

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138648 DFAAM 400 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195930624

Artikelnummer

OBO7138648

Herstellernummer

7138648

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio derivaz. laterale piana con bussole B=400mm, St, FS