OBO BETTERMANN - OBO7138646 DFAAM 300 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERAL - 7138646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195930617
Artikelnummer
OBO7138646
Herstellernummer
7138646
Hersteller
OBO
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7138646 - DFAAM 300 FS COPERCHIO DERIVAZIONE A T


