OBO BETTERMANN - OBO7138644 DFAAM 200 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERAL - 7138644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195930600
Artikelnummer
OBO7138644
Herstellernummer
7138644
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Coperchio derivaz. laterale piana con bussole B=200mm, St, FS


