OBO BETTERMANN - OBO7138642 DFAAM 150 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERAL - 7138642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195930594
Artikelnummer
OBO7138642
Herstellernummer
7138642
Hersteller
OBO
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Coperchio derivaz. laterale piana con bussole B=150mm, St, FS


