Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138640 DFAAM 100 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERAL - 7138640

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138640 DFAAM 100 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195930587

Artikelnummer

OBO7138640

Herstellernummer

7138640

Hersteller

OBO

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7138640 - DFAAM 100 FS COPERCHIO DERIVAZIONE A T