Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138410 DFBM 45 500 DD COPERCHIO CURVA 45?

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138410 DFBM 45 500 DD COPERCHIO CURVA 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195928904

Artikelnummer

OBO7138410

Herstellernummer

7138410

Hersteller

OBO

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Coperchio curva 45° piana Magic con bussole B=500mm, St, DD