OBO BETTERMANN - OBO7138404 DFBM 45 200 DD COPERCHIO CURVA 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 200 mm
Länge - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195928867
Artikelnummer
OBO7138404
Herstellernummer
7138404
Hersteller
OBO
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium


