Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138366 DFBM 45 300 FS COPERCHIO CURVA 45? - 7138366

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138366 DFBM 45 300 FS COPERCHIO CURVA 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195928782

Artikelnummer

OBO7138366

Herstellernummer

7138366

Hersteller

OBO

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio curva 45° piana Magic con bussole B=300mm, St, FS