Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138360 DFBM 45 100 FS COPERCHIO CURVA 45?

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138360 DFBM 45 100 FS COPERCHIO CURVA 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195928751

Artikelnummer

OBO7138360

Herstellernummer

7138360

Hersteller

OBO

Winkel:

45°

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva 45° piana Magic con bussole B=100mm, St, FS