OBO BETTERMANN - OBO7131356 DFAA 400 DD COPERCHIO, DERIVAZ. LATERALE - 7131356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196252374
Artikelnummer
OBO7131356
Herstellernummer
7131356
Hersteller
OBO
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Coperchio derivazione laterale con bussole gir., per RAA 400 B400mm, St, DD


