OBO BETTERMANN - OBO7130974 COPERCHIO CURVA VERTICALE 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195886358
Artikelnummer
OBO7130974
Herstellernummer
7130974
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


