OBO BETTERMANN - OBO7130922 COPERCHIO CURVA VERTICALE 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195886495
Artikelnummer
OBO7130922
Herstellernummer
7130922
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


