OBO BETTERMANN - OBO7130589 DFB 90 400 DD COPERCHIO CURVA 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
4012196251414
Artikelnummer
OBO7130589
Herstellernummer
7130589
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe:
Aluminium


