OBO BETTERMANN - OBO7129629 DFB 90 150 FS COPERCHIO CURVA 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Winkel - 90° 
- Richtungsänderung - horizontal 
- Breite - 150 mm 
- Geeignet für Kabelrinne - ja 
- Geeignet für Gitterrinne - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
4012196526451
Artikelnummer
OBO7129629
Herstellernummer
7129629
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


