Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7129408 DFT 500 DD COPERCHIO, DERIVAZIONE A T - 7129408

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7129408 DFT 500 DD COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196250578

Artikelnummer

OBO7129408

Herstellernummer

7129408

Hersteller

OBO

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Coperchio derivazione a T con buss.ole gir., per RT 500 B500mm, St, DD