Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7129386 DFT 400 DD COPERCHIO, DERIVAZIONE A T - 7129386

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7129386 DFT 400 DD COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196250516

Artikelnummer

OBO7129386

Herstellernummer

7129386

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Farbe:

Aluminium

Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7129386 - DFT 400 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T