Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7128630 DFK 200 FS COPERCHIO, INCROCIO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7128630 DFK 200 FS COPERCHIO, INCROCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196249497

Artikelnummer

OBO7128630

Herstellernummer

7128630

Hersteller

OBO

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio per deriv. a croce con buss. Gir., per RK 200 B200mm, St, FS