Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7128487 DFAA 400 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERALE - 7128487

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7128487 DFAA 400 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196249190

Artikelnummer

OBO7128487

Herstellernummer

7128487

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7128487 - DFAA 400 FS COPERCHIO DERIVAZIONE A T