Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7128436 DFAA 150 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERALE - 7128436

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7128436 DFAA 150 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196526154

Artikelnummer

OBO7128436

Herstellernummer

7128436

Hersteller

OBO

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio derivazione laterale con bussole gir., per RAA 150 B150mm, St, FS