Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7128304 DFT 500 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T - 7128304

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7128304 DFT 500 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196248834

Artikelnummer

OBO7128304

Herstellernummer

7128304

Hersteller

OBO

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio derivazione a T con buss.ole gir., per RT 500 B500mm, St, FS