Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7128266 DFT 300 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T - 7128266

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7128266 DFT 300 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196248711

Artikelnummer

OBO7128266

Herstellernummer

7128266

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7128266 - DFT 300 FS Coperchio derivazione a T