OBO BETTERMANN - OBO7127320 RB 90 130 FT CURVA 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Innenradius - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196814817
Artikelnummer
OBO7127320
Herstellernummer
7127320
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige