Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7126127 RB 90 810 FT CURVA 90?

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7126127 RB 90 810 FT CURVA 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196814510

Artikelnummer

OBO7126127

Herstellernummer

7126127

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Innenradius:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7126127 - RB 90 810 FT Curva 90