Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7125585 RB 90 660 FT CURVA 90?

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7125585 RB 90 660 FT CURVA 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196247813

Artikelnummer

OBO7125585

Herstellernummer

7125585

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

50 mm

Farbe:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva a 90° orizzontale, forma rotonda 60x600, St, FT