OBO BETTERMANN - OBO7122310 RAA 830 FT DERIVAZIONE LATERALE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Innenradius - 50 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012196813438
Artikelnummer
OBO7122310
Herstellernummer
7122310
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Innenradius:
50 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


